Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluftklammer-Nagelgerät DKN 3065 Kombi

Druckluftklammer-Nagelgerät DKN 3065 Kombi
KLRGER-DL-KLR/NGL-(DKN3065-KOMBI)
MASTER
DKN3065 KOMBI

Art.-Nr. 07035560
EAN 4047376211810
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
Kraftvolles Kombigerät zum Verbinden von verschiedenen Befestigungselementen: Klammern Typ WN, Klammern Typ W155 und T-Nägel.

Umstellung von Einzelauslösung auf Kontaktauslösung


Doppelfunktionsschalter



Werkzeuglose Tiefeneinstellung


Ermöglicht ein schnelles Einstellen der Setztiefe und schützt somit die Arbeitsoberflächen



Keine Abluft im Arbeitsbereich


Verstellbarer Luftauswurf



Leichte Störungsbeseitigungen


Werkzeugloser Zugang über Klemmhebel



Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten


Gehäuse aus Magnesium

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fertighausbau, Innenausbau, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Unterkonstruktionen, Trockenhausbau, Schreiner, Holzbau und Zimmereien.

Magazinkapazität

150 STK

Luftverbrauch pro Schlag

1.609 l

Maschinengewicht

3,1 kg

Druckluftanschluss

R 1/4 Zoll

Betriebsdruck min./max.

5-8 bar

Länge

375 mm

Breite

100 mm

Höhe

330 mm

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klammer Typ ETA-L

KLR-DL-ETA/L-(A4K)-32MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 15600 St.
Klammer Typ ETA-L

KLR-DL-ETA/L-(A4K)-35MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 13900 St.
Klammer Typ ETA-L

KLR-DL-ETA/L-(A4K)-38MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 12100 St.
Klammer Typ ETA-L

KLR-DL-ETA/L-(A4K)-40MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 12100 St.
Klammer Typ ETA-L

KLR-DL-ETA/L-(A4K)-44MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 10400 St.
Klammer Typ ETA-L

KLR-DL-ETA/L-(A4K)-50MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 10400 St.
Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/L-1.4301-32MM

x 15600 St.
Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/L-1.4301-35MM

x 13900 St.
Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/L-1.4301-38MM

x 12100 St.
Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/L-1.4301-40MM

x 12100 St.
Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/L-1.4301-44MM

x 10400 St.
Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/L-1.4301-50MM

x 10400 St.
Klammer Typ ETA-Q

KLR-DL-ETA/Q-(A4K)-38MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 8800 St.
Klammer Typ ETA-Q

KLR-DL-ETA/Q-(A4K)-44MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 7500 St.
Klammer Typ ETA-Q

KLR-DL-ETA/Q-(A4K)-50MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 7500 St.
Klammer Typ ETA-Q

KLR-DL-ETA/Q-(A4K)-56MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 6300 St.
Klammer Typ ETA-Q

KLR-DL-ETA/Q-(A4K)-63MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 5000 St.
Klammer Typ ETA-Q Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Q-1.4301-38MM

x 8800 St.
Klammer Typ ETA-Q Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Q-1.4301-44MM

x 7500 St.
Klammer Typ ETA-Q Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Q-1.4301-50MM

x 7500 St.
Klammer Typ ETA-Q Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Q-1.4301-56MM

x 6300 St.
Klammer Typ ETA-Q Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Q-1.4301-63MM

x 5000 St.
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-32MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 14300 St.
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-35MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 12700 St.
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-38MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 11100 St.
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-40MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 11100 St.
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-44MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 9500 St.
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-50MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 9500 St.
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-55MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 7500 St.
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-64MM

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
x 6000 St.
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Z-1.4301-32MM

x 14300 St.
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Z-1.4301-35MM

x 12700 St.
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Z-1.4301-38MM

x 11100 St.
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Z-1.4301-40MM

x 11100 St.
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Z-1.4301-44MM

x 9500 St.
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Z-1.4301-50MM

x 9500 St.
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Z-1.4301-55MM

x 7500 St.
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

KLR-DL-ETA/Z-1.4301-64MM

x 6000 St.
Klammer Typ W 155

KLR-DL-W155-GEHARZT-(A2K)-40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 10000 St.
Klammer Typ W 155

KLR-DL-W155-GEHARZT-(A2K)-50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 10000 St.
Klammer Typ W 155

KLR-DL-W155-GEHARZT-(A2K)-65MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 5000 St.
Klammer Typ WN

KLR-DL-WN-GEHARZT-(A2K)-30MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 10000 St.
Klammer Typ WN

KLR-DL-WN-GEHARZT-(A2K)-35MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 10000 St.
Klammer Typ WN

KLR-DL-WN-GEHARZT-(A2K)-40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 10000 St.
Klammer Typ WN

KLR-DL-WN-GEHARZT-(A2K)-45MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 10000 St.
Klammer Typ WN

KLR-DL-WN-GEHARZT-(A2K)-50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 10000 St.
Klammer Typ QZ

KLR-DL-QZ-GEHARZT-(A4K)-50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A4K), geharzt
x 2500 St.
Klammer Typ QZ

KLR-DL-QZ-GEHARZT-(A4K)-63MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A4K), geharzt
x 2500 St.
Klammer Typ Q

KLR-DL-Q-GEHARZT-(A2K)-45MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 2500 St.
Klammer Typ Q

KLR-DL-Q-GEHARZT-(A2K)-50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 2500 St.
Klammer Typ Q

KLR-DL-Q-GEHARZT-(A2K)-56MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 2500 St.
Klammer Typ Q

KLR-DL-Q-GEHARZT-(A2K)-63MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
x 2500 St.
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge

NBLOELER-DL-WZG-1/4ZO

Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
x 1 St.
Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss Serie 2000 für Würth PVC-Schläuche

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-SCHL-5/16ZO

x 3 St.
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
x 3 St.
Schnellverschlusskupplung Druckluft einseitig absperrend

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-MS-7.2X9MM

Nennweite 7,2 = 40 mm² mit Schlauchanschluss
Stecknippel Außengewinde

NPL-STE-DL-MS-AG-G1/4ZO

Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.
x 1 St.
Nylon-Tragetasche mit Trageriemen

WZGTASH-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)

x 1 St.