Druckluftklammergerät DKG 416
Druckluftklammergerät DKG 416
KLRGER-DL-DKG416
MASTER
DKG416
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringere Geräuschentwicklung
Integrierte Schalldämpfung schont den Anwender und Personen in der direkten Umgebung
Minimierte Verletzungsgefahr
Drücker mit Sicherheitssperre verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Mechanismus
Hohe Lebensdauer
In Handgriff eingebauter Luftfilter schützt vor eindringendem Staub und Schmutz
Ermüdungsarmes Arbeiten
Leichtes Magnesiumgehäuse mit gummiertem Handgriff sorgen für eine gute Handhabung
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Findet Anwendung bei Polstermöbeln, Verpackungen, Dampfbremsen, Dampfsperren, Isolierungen, Verkleidungen und in der Möbelindustrie.
Magazinkapazität | 157 STK |
Luftverbrauch pro Schlag | 0.3 l |
Maschinengewicht | 0,7 kg |
Druckluftanschluss | R 1/4 Zoll |
Betriebsdruck min./max. | 4-7 bar |
Länge | 238 mm |
Breite | 42 mm |
Höhe | 152 mm |
Schlauchinnendurchmesser min. | 6 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!