Druckluft-Schlagratschenschrauber DSR 1/2 Zoll
Druckluft-Schlagratschenschrauber DSR 1/2 Zoll
SHLGRATSHRBR-DL-DSR1/2ZO
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anwenderfreundlich
Umsteuerung Rechts-/Linkslauf vorne am Ratschenkopf und rückdrehmomentfreie Kraftentwicklung
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll Außenvierkant |
Drehzahl | 400 U/min |
Drehmoment max. | 95 Nm |
Luftverbrauch | 85 l/min |
Länge | 275 mm |
Maschinengewicht | 1,28 kg |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Schlauchinnendurchmesser min. | 8 mm |
Nenndurchmesser Zoll | 1/4 in |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!