Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsäge SBS 1300-VES

Säbelsäge SBS 1300-VES
SAEBELSAE-EL-(SBS1300-VES)
MASTER
SBS1300-VES

Art.-Nr. 07026951
EAN 4046778730264
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
Hervorragend ausgestattete Säbelsäge mit Pendelhub, Vibrationsdämpfung und Sicherheitskupplung

Für schnelle Sägeschnitte geeignet


Wie bei einer Stichsäge kann für schnelle Sägeschnitte auch ein Pendelhub zugeschaltet werden.



Schutz von Anwender und Maschine


Falls das Sägeblatt blockiert, verhindert die Sicherheitskupplung Schäden an der Maschine sowie Verletzungen beim Anwender.



Werkzeugloser und schneller Sägeblattwechsel


Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme



Hohe Lebensdauer


Hubstange mit Spezialabdichtungen schützt das Getriebe gegen Staub und erhöht somit die Lebensdauer der Maschine.



Exakte Schnitte


Präzise Lagerung der Hubstange gewährt dem Sägeblatt wenig Spiel

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

220 / 230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1300 W

Leistungsabgabe

600 W

Leerlaufhubzahl min./max.

0-3000 U/min

Hublänge

32 mm

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht

4,2 kg

Kabellänge

4 m

Säbelsäge SBS 1300-VES inklusive:
5 x
Säbelsägeblatt Metall zwei Sterne für Metallprofile und Rohre

SSB-MET-5STK-150X(1,8-2,6)

Beschreibung: Variozahnteilung für gratfreies und vibrationsreduziertes Schneiden
Menge: 5 x
1 x
Koffer für Säbelsäge SBS 1300-VES

KOFFR-LEER-(SBS1300-VES)

Menge: 1 x