Meißelhammer MH 16-XE
MSLHAM-EL-(MH16-XE)
MASTER
MH16-XE
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reduzierung gesundheitsgefährdender Vibrationen
Die aktive Vibrationsdämpfung ermöglicht eine lange Einsatzdauer und ermüdungsarmes Arbeiten.
Sehr schneller Arbeitsfortschritt
Kraft für 13 Tonnen Abtrag täglich
Hohe Lebensdauer
dank optimaler Kräfteverteilung durch großdimensioniertes Hammerschlagwerk
Robust
Das robuste Gehäuse ist für höchste Belastungen und Langlebigkeit ausgelegt.
Meißel nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1750 W |
Leistungsabgabe | 1050 W |
Schlagzahl | 1300 U/min(rpm) |
Schlagzahl min./max. | 0-1300 U/min(rpm) |
Werkzeugaufnahme | Innensechskant 28 mm |
Schlagenergie max. | 41 J |
Schlagenergie | 41 J |
Abtrieb | 30 mm |
Länge x Höhe | 760 x 165 mm |
Maschinengewicht | 16,5 kg |
Kabellänge | 4 m |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preis und Bildanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.