Meißelhammer MH 5-XES

Meißelhammer MH 5-XES
MSLHAM-EL-(MH5-XES)
MASTER

Art.-Nr. 07025631

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Meißelhammer MH 5-XES

Art.-Nr. 07025631
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
Mit aktivem Dämpfungssystem zur Reduktion der beim Arbeiten auftretenden Vibrationen. Mit SDS-max Aufnahmeschaft.

Leistungsstark und extrem laufruhig


Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.



Sehr schneller Arbeitsfortschritt


Meißelfunktion mit 8 Joule Einzelschlagstärke



Ermüdungsarmes Arbeiten


Die 18-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.



Hohe Sicherheit und Flexibilität


Der große, gummierte Zusatzhandgriff lässt sich einfach verstellen und bietet dem Anwender besten Halt.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1300 W

Leistungsabgabe

615 W

Schlagzahl min./max.

1430-2840 U/min(rpm)

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Schlagenergie

8 J

Verstellbare Meißelposition

18-fach

Maschinengewicht

6,2 kg

Kabellänge

4 m

Meißelhammer MH 5-XES inklusive:

1 x
Handgriff

ET-HANDGRIFF

Menge: 1 x
1 x
Wartungsspray

WARTSPR-KONZENTRAT-100ML

Beschreibung: Zum Schmieren von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage

KOFFREINLG-MA-F.07025631-(MH5-XES)

Beschreibung: Für Meißelhammer MH 5-XES
Menge: 1 x
1 x
Maschinenkoffer

KOFFR-LEER-(MH5-XES)-F.07025631

Beschreibung: Für Meißelhammer MH 5-XES
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Premium-Spatmeißel mit SDS-max Aufnahmeschaft

SPATMSL-MAX-350X115MM

ZEBRA
Besonders stabiler Spatmeißel mit verlängerter Schaftverstärkung
x 1 St.
Premium-Spatmeißel Max

SPATMSL-MAX-380X50MM

ZEBRA
Mit Keilform
x 1 St.
Premium-Spatmeißel mit SDS-max Aufnahmeschaft

SPATMSL-MAX-300X80MM

ZEBRA
Mit verbessertem Umformverfahren für lange Lebensdauer
x 1 St.
Premium-Hohlmeißel mit SDS-max Aufnahmeschaft

HOHLMSL-MAX-L300-B26MM

ZEBRA
Mehr Material am Arbeitsende.
x 1 St.
Premium Fliesenmeißel mit SDS-max Aufnahmeschaft

FLIESMSL-MAX-L380-B50MM

ZEBRA
25% größere Blattbreite im Vergleich zu marktüblichen Standards (40 mm Breite) für höhere Abtragsleistung
x 1 St.
Werkzeughalter mit SDS-max Aufnahmeschaft

ZB-WZGHALT-MSL-MA-MAX-L400MM

ZEBRA
Für Bodenreinigungswerkzeug
x 1 St.
Bodenreinigungswerkzeug

BODREINIGMSL-MAX-L270-B117MM

ZEBRA
Zum Entfernen von Bodenbelägen