Bohr- und Meißelhammer BMH 40-XES

Bohr- und Meißelhammer BMH 40-XES
BOMSLHAM-EL-(BMH40-XES)
MASTER

Art.-Nr. 07025531

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bohr- und Meißelhammer BMH 40-XES

Art.-Nr. 07025531
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
Bohr- und Meißelhammer mit zweistufiger Sicherheits-Kupplung und doppeltem Dämpfungssystem. Für mehr Sicherheit und Komfort beim Arbeiten.

Hohes Maß an Sicherheit


Ein höheres Drehmoment kann durch die Zwei-Stufen-Kupplung 40 Nm/80 Nm eingestellt werden



Hinweis auf Störungen


Die Service-LED zeigt eventuelle Störungen bzw. einen bevorstehenden Kohlebürstenwechsel an.



Schneller Bohrfortschritt und extrem laufruhig


Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.



Ersetzt in vielen Fällen einen zusätzlichen Meißelhammer


Meißelfunktion mit 8 Joule Einzelschlagstärke



Ermüdungsarmes Arbeiten


Die 18-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1300 W

Leistungsabgabe

615 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

210-415 U/min(rpm)

Schlagzahl min./max.

1430-2840 U/min(rpm)

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Schlagenergie

8 J

Bohrdurchmesser in Beton min./max.

12-40 mm

Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max.

25-35 mm

Bohrdurchmesser Durchbruchbohrer in Beton max.

65 mm

Bohrleistung (Volumen) in Beton pro Minute max.

175 cm³

Meisselleistung in Beton max.

200 kg/h

Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max.

100 mm

Maschinengewicht

6,95 kg

Kabellänge

4 m