Geradschleifer GSL 700-E
Geradschleifer GSL 700-E
GDSHLF-EL-(GSL700-E)
MASTER
GSL700-E
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelstopp
Einfach per Knopfdruck das Getriebe blockieren und ohne zweiten Schlüssel das Einsatzwerkzeug wechseln.
An schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
Leichtbau-Design des Spannhalses (konisch geformt)
Komfortables und sicheres Arbeiten
Abnehmbare Gummischutzkappe und Zusatzhandgriff
Sicherheitsabschaltung
Bei Blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen
Wiederanlaufschutz
Gegen unbeabsichtigten Neustart der Maschine
Thermischer Überlastschutz
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Langlebigkeit
Unempfindlich gegen Stäube durch beschichtete Feldspule und Wicklungsschutzgitter.
Antrieb für biegsame Welle
Passend für Spannrahmen
Ohne Planentengetriebe
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Für Fräs- und Schleifarbeiten
Nennspannung | 230 V/AC |
Leistungsaufnahme | 710 W |
Leistungsabgabe | 430 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 10000-30500 U/min |
Spannzangendurchmesser | 6 mm |
Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
Maschinengewicht | 1.9 kg |
Kabellänge | 4 m |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente

ET-GABELSCHLUESSEL
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt