Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Geradschleifer GS 700-E

Geradschleifer GS 700-E
GDSHLF-EL-(GS700-E)
MASTER
GS700-E

Art.-Nr. 07025200
EAN 4050641860439
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
klein und leistungsstark

An schwer zugänglichen Stellen einsetzbar


Leichtbau-Design des Spannhalses



Sicherheitsabschaltung


Bei Blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen



Wiederanlaufschutz


Gegen unbeabsichtigten Neustart der Maschine



Thermischer Überlastschutz


Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Langlebigkeit


Unempfindlich gegen Stäube durch beschichtete Feldspule und Wicklungsschutzgitter

Hinweis
  • Kein Antrieb für biegsame Welle

  • Ohne Planetengetriebe


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Fräs- und Schleifarbeiten

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsaufnahme

710 W

Leistungsabgabe

430 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

13000-34000 U/min

Spannzangendurchmesser

6 mm

Spannhalsdurchmesser

43 mm

Maschinengewicht

1,7 kg

Kabellänge

4 m

Geradschleifer GS 700-E inklusive:
1 x
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D6MM

Beschreibung: Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
Menge: 1 x
1 x
ET-ZUSATZHANDGRIFF

ET-ZUSATZHANDGRIFF

Menge: 1 x
1 x
Schraubenschlüssel

ET-GABELSCHLUESSEL

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D3MM

Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D6MM

Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D8MM

Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.