Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelschleifer EWS 125-ES Fixtec

Winkelschleifer EWS 125-ES Fixtec
WNKLSHLF-EL-(EWS125-ES FIXTEC)
MASTER
EWS125-ES FIXTEC

Art.-Nr. 07024732
EAN 4046778102856
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
Leistungsstarke, handliche Maschine ideal für leichte bis mittlere Schleif-, Trenn- und Schrupparbeiten, mit Drehzahlelektronik.

Erhöhte Lebensdauer und Arbeitssicherheit der Maschine


Dank Überlastschutz, Sanftanlauf, Konstantelektronik, Wiederanlaufschutz und Anlaufstrombegrenzer.



Reduzierte Verletzungsgefahr, durch Rückschlagschutz


Beim plötzlichen Blockieren der Scheibe wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen.



Drehzahlelektronik


Die Drehzahl kann optimal an den Werkstoff angepasst werden.



Fixtec Schnellspannmutter



Antivibrationssystem



Verdrehsichere Schutzhaube


Bietet immer optimalen Schutz für den Anwender.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1100 W

Leerlaufdrehzahl max.

11000 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

2 kg

Kabellänge

4 m

Funktionen

Drehzahlelektronik

Leerlaufdrehzahl min./max.

2800-11000 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen