Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230
Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230
WNKLSHLF-EL-(EWS 24-230)
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Arbeitshaltung
Handgriff in 90° Schritten drehbar
Weniger Ermüdung beim Arbeiten
Sehr schlankes Gehäuse und Vibrationsdämpfung an beiden Handgriffen
Verdrehsichere Schutzhaube
- Die Haube kann sich beim Arbeiten nicht verdrehen und bietet optimalen Schutz für den Anwender
- Werkzeuglos verstellbar für schnelles und effektives Arbeiten
Rückschlagschutz
Beim plötzlichen Blockieren der Scheibe wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen, dadurch sinkt die Verletzungsgefahr erheblich.
Überlastungsanzeige
Um Motorschäden zu verhindern weist eine LED durch Aufleuchten auf eine eventuelle Überlastung hin.
Ein-/Ausschalter mit intelligenter Elektronik
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
Optimiertes Staubschutzkonzept
- Doppelte Labyrinthdichtungen bei Kugellager
- Gekapselter Schalter
- Die Kühlluft wird an den hinteren Lüftungsschlitzen angesaugt und vorne am Getriebekopf ausgeblasen
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 2400 W |
Leerlaufdrehzahl max. | 6600 U/min |
Trennscheibendurchmesser max. | 230 mm |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
Maschinengewicht | 5,8 kg |
Kabellänge | 4 m |
STIRNLOSHSL-GD
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!