Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Start/Stop-Set Wireless Control

Start/Stop Set Wireless Control
START/STOP-SET-WIRELESS-CONTROL

Art.-Nr. 0702400313

EAN 4065746398718

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Start/Stop-Set Wireless Control

Art.-Nr. 0702400313
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
Vibrationserkennung des Senders ermöglicht automatisches Ein- und Ausschalten des Saugers
  • Start-Stopp Wireless Control wird wahlweise an Saugschlauch oder Power Tool angebracht

  • Einfach nachrüstbar bei allen gängigen Schlauchdurchmessern

  • Ersetzt zusätzlich die beim Netzsauger die Funktion der Integrierten Gerätesteckdose

  • Von Haus aus gekoppelt – sofort einsatzbereit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle handelsüblichen Industriesauger in Verbindung mit Power Tools.

Passend für Staubsauger

ISS 30-L, ISS 30-L Automatic, ISS 40-M Automatic, ISS 50-L Automatic, TSS 7-L Basic, TSS 12, ISS 35, ISS 35-S Automatic, ISS 45-M Automatic, ISS 55-S Automatic

Produktgewicht (per Stück) (g)

200,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen