Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

MIG/MAG-Schweißanlage MM 230

MIG/MAG-Schweißanlage MM 230
SHWSANLG-MIG/MAG-MM230
MASTER

Art.-Nr. 07023520
EAN 4049557582719
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
Schweißanlage mit 2-Rollen-Drahtvorschubeinrichtung für das Verschweißen von Alu-, Stahl- und Edelstahl-Schweißdrähten
  • Abgestufte Schaltung über Stufenschalter mit 7 Stufen ermöglicht eine flexible Einstellung des Schweißstroms

  • Überlastschutz, da durch die Thermokontrolle wird ein Überhitzen der Maschine verhindert

  • Lüfterkühlung ermöglicht einen lange Einsatzzeiten

  • Immer die richtige Stromstärke dank der automatischen Steuerung von Schweißstrom, Gasnachströmung und Punktzeit

  • Der Drahtvorschub passt sich der eingestellten Schaltstufe automatisch an

  • Umschaltung von 2-/4-Takt-Punktschweißen ermöglicht ein komfortables Schweißen
Hinweis

Richtwert für Durchflussmenge in l/min: Draht-Ø x 10 = l/min



Für die Verarbeitung von Aluminium- und Edelstahl-Schweißdrähten ist eine Umrüstung von PTFE-Seelen am Schlauchpaket erforderlich


  • Alu-Brenner-Set 098430005

  • Edelstahl-Brenner-Set 098430006

  • Edelstahl-Brenner-Set 098430007


Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



5 Jahre Garantie auf den Haupttrafo

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für jeden Monteur, Servicetechniker, Handwerker und Kfz-Mechaniker

Nennspannung

400 V/AC

Schweißbare Schweißdrähte

Aluminium, Durchmesser 1,0 - 1,2 mm
Stahl, Durchmesser 0,6 - 1,0 mm

Stromstärke min./max.

30-230 A

Einschaltdauer bei max. Strom (40°C)

20 %

Stromstärke max.

230 A

Drahtvorschubrolle für Stahl

0,8 mm

Kabellänge

3 m

Eingerichteter Drahtdurchmesser

1 mm

Schweißbare Materialstärke

Aluminium 2 - 6 mm
Stahl/Edelstahl 0,8 - 10 mm

Maschinengewicht

66 kg

Drahtvorschubrolle für Edelstahl

1 mm

MIG/MAG-Schweißanlage MM 230 inklusive:
Flaschendruckminderer
1 x
Flaschendruckminderer

DRKMINDER-ARGON/CO2-(DIN-ARC)

Beschreibung: Nach DIN EN/ISO 2503
Menge: 1 x
1 x
Massekabel für ESI 150/WIG 180 DC

MASKBL-F.SHWSANLG-25QMM-2,5M

Menge: 1 x
MIG/MAG-Schlauchpaket MB 25 AK
1 x
MIG/MAG-Schlauchpaket MB 25 AK

SCHLPAK-F.SHWSANLG-MIG/MAG-(MB25-AK)-L3M

Beschreibung: Luftgekühlt, mit Bikox Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzgas-Schweißdraht Stahl SG 2

SHTZGASSHWSDRAHT-SG2-KORB-15KG-0,8MM

Zum Schutzgasschweißen von Stahl
x 15 kg
Schutzgas-Schweißdraht Stahl SG 3

SHTZGASSHWSDRAHT-SG3-KORB-0,8MM

Zum Schutzgasschweißen von Stahl nach DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
x 15 St.
Schutzgas-Schweißdraht Stahl SG 2

SHTZGASSHWSDRAHT-SG2-KORB-15KG-1,0MM

Zum Schutzgasschweißen von Stahl
x 15 St.
Schutzgas-Schweißdraht Stahl SG 3

SHTZGASSHWSDRAHT-SG3-KORB-15KG-1,0MM

Zum Schutzgasschweißen von Stahl nach DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
x 15 St.
Schutzgas-Schweißdraht Stahl SG 2

SHTZGASSHWSDRAHT-SG2-KORB-15KG-1,2MM

Zum Schutzgasschweißen von Stahl
x 15 kg
Schutzgas-Schweißdraht Stahl SG 3

SHTZGASSHWSDRAHT-SG3-KORB-15KG-1,2MM

Zum Schutzgasschweißen von Stahl nach DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
x 15 St.
Schutzgas-Schweißdraht Aluminium nach DIN 1732

SHTZGASSHWSDRAHT-ALMG5-KORB-7,0KG-1,0MM

Zum Schutzgasschweißen von Aluminium
x 7 St.
Schutzgas-Schweißdraht Aluminium nach DIN 1732

SHTZGASSHWSDRAHT-ALMG5-KORB-7,0KG-1,2MM

Zum Schutzgasschweißen von Aluminium
x 7 St.
Schutzgas-Schweißdraht Edelstahl

SHTZGASSHWSDRAHT-A2/A4-KORB-15KG-0,8MM

Zum Schutzgasschweißen von Edelstahl nach DIN 8556
x 15 St.
Schutzgas-Schweißdraht Edelstahl

SHTZGASSHWSDRAHT-A2/A4-KORB-15KG-1,0MM

Zum Schutzgasschweißen von Edelstahl nach DIN 8556
x 15 St.
Schutzgas-Schweißdraht Edelstahl

SHTZGASSHWSDRAHT-A2/A4-KORB-15KG-1,2MM

Zum Schutzgasschweißen von Edelstahl nach DIN 8556
x 15 St.
Stromdüse MB 15 AK MB 15 AK für Schweißbrenner MB 15 AK

STROMDUES-MB15-0,8MM

x 5 St.
Gasdüse MB 15 AK MB 15 AK für Schweißbrenner MB 15 AK

GASDUES-KONISCH-MB15

x 3 St.
Stromdüse MB 25 AK für Schweißbrenner MB 25 AK

STROMDUES-MB25-1,0MM

x 5 St.
Gasdüse MB 25 AK für Schweißbrenner MB 25 AK

GASDUES-KONISCH-MB25

x 3 St.
PTFE-Seele Alu-Brenner Set

SEELE-PTFE-ROT-ALU-(1,0-1,2MM)-4M

Drahtführung zum Umrüsten für Aluminiumschutzgasschweißdraht
x 1 St.
PTFE-Seele Edelstahl-Brenner Set

SEELE-PTFE-SCHWARZ-A2/A4-(0,6-1,0MM)-5M

Drahtführung zum Umrüsten für Edelstahlschutzgasschweißdraht
x 1 St.
PTFE-Seele Edelstahl-Brenner Set

SEELE-PTFE-SCHWARZ-A2/A4-(1,0-1,2MM)-5M

Drahtführung zum Umrüsten für Edelstahlschutzgasschweißdraht
x 1 St.
Drahtvorschubrolle für Schweißanlage MM 230

DRVSHUBROLL-ST-(D0,8-1,0)-230MM

x 1 St.
Drahtvorschubrolle für Schweißanlage MM 230

DRVSHUBROLL-ST-(D1,0-1,2)-230MM

x 1 St.
Drahtvorschubrolle für Schweißanlage MM 230

DRVSHUBROLL-ALU-(D1,0-1,2)-230MM

x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Korbspulenadapter K 300

ADAPT-KOSPUL-SHWSTECH-M.FEDR-K300/D180MM

Adapter zur Verwendung von 15 kg Drahtkorbspulen in MM-Geräten.
x 1 St.