Handkernbohrmaschine HKB 25-E

Handkernbohrmaschine HKB 25-E
HNDKERNBOMA-EL-(HKB25-E)
MASTER

Art.-Nr. 07023261

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Handkernbohrmaschine HKB 25-E

Art.-Nr. 07023261
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
Schneller und flexibler Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt. Handgeführtes Bohren in bis zu 20 mm starkem Stahl, Edelstahl und Aluminium. Max. Bohrdurchmesser in Stahl und Edelstahl 25 mm, in Aluminium 30 mm.

Sehr sicheres Arbeiten


Drehmoment-Rutschkupplung



Bohren an schwer zugänglichen Stellen


Schlanke Maschinenbauweise



Einfaches und sicheres Anbohren


Mithilfe des Zentrierbohrers sind auch Überlappungsbohrungen möglich



Optimale Drehzahlanpassung an das zu bearbeitende Material


Konstantelektronik



Einfacher und werkzeugloser Bohrerwechsel


QuickIN Plus Aufnahme



Schnelles und komfortables Arbeiten


Neue Bohrtechnik und speziell entwickelte Kernbohrerscheidgeometrie, bis zu 5 x schnelleres Arbeiten gegenüber Vollbohrern

Hinweis

Nicht geeignet für Pressspan und legierte Stähle!

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders geeignet für Stahl, Dünnblech, Edelstahl, Aluminium und Gusseisen

Leistungsaufnahme

1200 W

Leistungsabgabe

680 W

Maschinengewicht

3,3 kg

Drehzahl bei Nennlast min./max.

0-520 U/min

Bohrdurchmesser Kernbohrer in Stahl min./max.

14-25 mm

Bohrdurchmesser Kernbohrer in Edelstahl min./max.

14-25 mm

Bohrdurchmesser Kernbohrer in Aluminium min./max.

14-30 mm

Bohrtiefe max.

20 mm

Geeignet für Gewindebohrer in Stahl max.

M12

Werkzeugaufnahme

QuickIN Plus

Handkernbohrmaschine HKB 25-E inklusive:

1 x
Zentrierbohrer Metall

BO-ZENT-MET-KERNBO-0630950

Beschreibung: Für Kernbohrmaschine HKB 25-E
Menge: 1 x
1 x
Kernbohrer Metall

KERNBO-MET-QI-HM-BOTF20MM-D14MM

Beschreibung:
Durchmesser: 14 mm
Mit QuickIN Plus Aufnahme
Menge: 1 x
1 x
ET-HANDGRIFF

ET-HANDGRIFF

Menge: 1 x
1 x
Bohr- und Schneidöl

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-300ML

Beschreibung: Für Handkernbohrmaschine HKB 25-E
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellspann-Bohrfutter

BOFTR-SHNLSPN-B16-(1-13)

Mit B16-Aufnahme
x 1 St.