Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrmaschine BM 13-XE

Bohrmaschine BM 13-XE
BOMA-EL-(BM13-XE)-KARTON
MASTER
BM13-XE

Art.-Nr. 07023210
EAN 4038898326700
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
Handliche 13 mm Bohrmaschine mit ergonomischen Handgriff und Spezial-Stecksystem des Kabels

Bequemer einhändiger Werkzeugwechsel


Automatische Spindelarretierung



Kein „Durchdrehen“ des Werkzeugs im Bohrfutter


Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung und Hartmetallbacken



Sekundenschnelles Auswechseln defekter Kabel oder für längere Zuleitungen


Spezial-Stecksystem



Hohe Zuverlässigkeit und optimale Kraftübertragung


Vollmetall-Planetengetriebe



Stufenlose Drehzahlregelung


Elektronik-Gasgebeschalter mit Stellrad



Versehentliches Umschalten unmöglich


2-Gang-Schalter mit Arretierung an der Gehäuseaußenseite



Rechts-Links-Umschalter an der Gehäuseoberseite



Servicedeckel zum einfachen Kohlebürstenwechsel


Zusätzlich befinden sich noch Ersatzkohlebürsten im Handgriff



Sicherer Halt auch bei hohen Drehmomenten


Stabiler Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag



Stabil und kompakt


Glasfaserverstärktes Polyamidgehäuse

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

Ohne Zubehör im Karton

Leistungsaufnahme

600 W

Leistungsabgabe

300 W

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-900 / 0-2500 U/min

Drehzahl bei Nennlast 1. Gang/2. Gang

0-520 / 0-1500 U/min

Bohrfutteraufnahme

1/2 Zoll x 20 UNF

Bohrfutterspannweite min./max.

1-13 mm

Spannhalsdurchmesser

43 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Bohrdurchmesser in Aluminium max.

16 mm

Bohrdurchmesser in Weichholz max.

40 mm

Schraubendurchmesser max.

6 mm

Gewindeschneiddurchmesser max.

M8

Eckmaß

32,5 mm

Länge x Höhe

335 x 207 mm

Maschinengewicht

2,2 kg

Kabellänge

4 m

Bohrmaschine BM 13-XE inklusive:
1 x
Anschlussleitung für Schlagbohrmaschine SB 13-XE

ANSHLLTG-MA-WECHSELBAR-L4M

Beschreibung:
4 m
Menge: 1 x
1 x
ZUSATZHANDGRIFF 2602025070

ZUSATZHANDGRIFF 2602025070

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussleitung für Schlagbohrmaschine SB 13-XE

ANSHLLTG-MA-WECHSELBAR-10M

x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Kohlebürste

ET-KOHLEBUERSTENSATZ-4931380139

Für Elektroschleiffeile ESF 500-E
x 1 St.