Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fKsCH6bTGM

Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 - 1
Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 - 2
Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 - 3
Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 - 4
Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 - 5
Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 - 6
Thermo Hefter WTG 40 - KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40 - 7

Thermo Hefter WTG 40

Thermohefter WTG 40
KSTSCHMELZWZG-EL-WTG40
MASTER

Art.-Nr. 07022060
EAN 4050641038999
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
Zur einfachen und kostengünstigen Reparatur von Kunststoffteilen.

Vielseitig einsetzbar


Für fast alle Arten von Kunststoffen einsetzbar.



Witterungsbeständige Reparatur


Die zu verarbeitenden Klammern sind rostfrei.



Energiesparend


Geringer Stromverbrauch von max. 40 W.

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

180 mm

Breite

90 mm

Höhe

90 mm

Leistungsaufnahme

40 W

Temperatureinsatzbereich max.

500 °C

Nennspannung

230 V/AC

Thermo Hefter WTG 40 inklusive:
25 x
Klammer für Thermo Hefter WTG 40

KLR-KSTSCHMELZWZG-(FORM-U)-D8MM

Beschreibung:
0,8 mm;15 mm
Menge: 25 x
25 x
Klammer für Thermo Hefter WTG 40

KLR-KSTSCHMELZWZG-(FORM-S)-D0,8MM

Beschreibung:
0,8 mm;16 mm
Menge: 25 x
25 x
Klammer für Thermo Hefter WTG 40

KLR-KSTSCHMELZWZG-(FORM-V)-D8MM

Beschreibung:
0,8 mm;21 mm
Menge: 25 x
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
Klammer für Thermo Hefter WTG 40

KLR-KSTSCHMELZWZG-(FORM-U)-D6MM

x 100 St.
Klammer für Thermo Hefter WTG 40

KLR-KSTSCHMELZWZG-(FORM-S)-D6MM

x 100 St.
Klammer für Thermo Hefter WTG 40

KLR-KSTSCHMELZWZG-(FORM-M)-D7MM

x 100 St.