Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magazin-Schrauber ASSY®mat 80 mit HS 16

Magazin-Schrauber ASSYmat 80 mit HS 16
MGSHRBR-EL-ASSYMAT80-HS16
MASTER
ASSYMAT80-HS16

Art.-Nr. 07021602
EAN 4024835442596
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
Leistungsstarker Schrauber mit 750 Watt mit Vorsatz für gegurtete Schrauben 4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm des Systems HOLZ HER.

Zeitersparnis


Gurte mit 166 oder 125 Schrauben, je nach Abmessung, können verarbeitet werden.



Zum Bodenschrauben geeignet


Mit Verlängerung auch zum Bodenschrauben geeignet

Hinweis

Beachten Sie die max. Schraubdurchmesser der Antriebsmaschinen.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

750 W

Leistungsabgabe

380 W

Schraubendurchmesser

6 mm

Maschinengewicht

1,6 kg

Kabellänge

4 m

Magazin-Schrauber ASSY®mat 80 mit HS 16 inklusive:
Bit Kreuzschlitz
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ2-M6-SCHWARZ-L45MM

Beschreibung:
PZ2
PZ M6 Gewinde
Menge: 1 x
1 x
Bit AW® M6 mm Gewinde mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-M6-L45MM

Beschreibung:
25
M6 mm thread
Menge: 1 x
1 x
Magazin-Schraubenvorsatz ASSY®mat 80

ZB-SHRVGER-MG-ASSYMAT80-SRE

Menge: 1 x
1 x
Werkzeugdorn für ASSY®mat

WZGDORN-GWD-SRE-M6-ASSYMAT80

Menge: 1 x
Schlüssel für Bitwechsel
1 x
Schlüssel für Bitwechsel

SHSL-F.BITWE

Menge: 1 x
1 x
Antriebsmaschine HS 16 für ASSYmat 50 und ASSYmat 80

ANTRIEBSMASCHINE HS 16

Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-4X74

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm
Short version
Menge: 1 x
Metallkoffer für ASSY<SUP>®</SUP>mat
1 x
Metallkoffer für ASSY®mat

KOFFR-LEER-ASSYMAT80

Menge: 1 x
1 x
Bit RW® M6 Gewinde

BIT-RW20M-LEUCHTORANGE-M6-L45MM

Beschreibung:
20
Der perfekte Gewindebit für die neue Generation der ASSY Schrauben bei der Verwendung im Magazin-Schraubvorsatz
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ2-M5-SCHWARZ-L45MM

PZ M5 Gewinde
x 5 St.
Bit Kreuzschlitz metrisch PH 2 M5 mm Gewinde mit Farbmarkierung

BIT-PH2-WEISS-M5-L45MM

PH M5 mm thread
x 5 St.
Bit AW® M5 mm Gewinde mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-M5-L45MM

M5 mm thread
x 5 St.
Werkzeugdorn für ASSY®mat

WZGDORN-GWD-SRE-M5-ASSYMAT50

x 1 St.
Schraubverlängerung für ASSY®mat

SHRBVERL-SRE-F.ASSYMAT

x 1 St.