Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin

Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin
EXZSHLF-EL-(ETS150-E-TWIN)
MASTER

Art.-Nr. 07021290
EAN 4047376942851
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
Mit zwei Hubstufen für Grob- und Feinschliff sowie mit 6-Loch Schleifteller für ∅ 150-mm-Schleifblätter.

2 Hubstufen mit einer Maschine


  • Grobschliff mit 6,2 mm Hub

  • Feinschliff mit 2,8 mm Hub


Hoher Abtrag


Gleichzeitige Dreh- und Schwingbewegung



Integrierte Staubabsaugung


Bei Bedarf kann auch ohne Fremdabsaugung gearbeitet werden.



Stellrad zum Anpassen der Dreh- und Schwingzahl


Empfindliche Werkstoffe wie z. B. Furnier oder dünne Lackschichten können problemlos bearbeitet werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

350 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

4200-9200 U/min

Leerlaufschwingzahl min./max.

8400-18400 1/min

Schleiftellerdurchmesser

150 mm

Schwingkreis Stufe 1/ Stufe 2

2.8 / 6.2 mm

Maschinengewicht

2,2 kg

Kabellänge

4 m

Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin inklusive:
1 x
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P120-D150MM

ZEBRA
Beschreibung:
Körnung: 120
Für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein)
Menge: 1 x
1 x
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P150-D150MM

ZEBRA
Beschreibung:
Körnung: 150
Für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein)
Menge: 1 x
1 x
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz

TSPAP-USEIT-P-P80-D150MM

ZEBRA
Beschreibung:
Körnung: 80
Für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein)
Menge: 1 x
1 x
Staubkassette für Exzenter-Tellerschleifer ETS 125-E und ETS 150-E twin

STAUBKAS-(F.ETS125-E/ETS150-E)

MASTER
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifteller D 150 mm für Exzenter-Tellerschleifer ETS 150-E twin

HAFTTE-KLETT-WEICH-ETS150TWIN

x 1 St.
Schleifteller D 150 mm für Exzenter-Tellerschleifer ETS 150-E twin

HAFTTE-KLETT-HART-(ETS150-E TWIN)

x 1 St.
Schleifteller D 150 mm für Exzenter-Tellerschleifer ETS 150-E twin

HAFTTE-KLETT-HART-8LO-AUS-ETS150TWIN

x 1 St.
Schleifteller D 150 mm für Exzenter-Tellerschleifer ETS 150-E twin

HAFTTE-KLETT-MITTEL-21LO-ETS150ETWIN

x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Staubkassette für Exzenter-Tellerschleifer ETS 125-E und ETS 150-E twin

STAUBKAS-(F.ETS125-E/ETS150-E)

MASTER
x 1 St.
Filter für Exzenter-Tellerschleifer ETS 125-E und ETS 150-E twin

FILT-(ETS125-E/ETS150-E)

MASTER
x 1 St.