Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E COMPACT
Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E Compact
SHLF-WAND/DE-EL-(WSS 225-E COMPACT)
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schutz für Arbeiter und Maschine
Durch den Sanftanlauf werden Arbeiter und Maschine geschützt.
Ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
Die sehr handliche und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort sowie optimaler Balance zwischen Motor und Schleifteller sorgt für ein ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten.
Bestens für randnahes Schleifen geeignet
Das gerade und drehbare Randsegment ermöglicht das Schleifen von Flächen-Übergängen Wand/Wand oder Decke/Wand einfach und näher am Rand.
Hohe Stabilität
Die optimierte flexible Welle sorgt für eine erhöhte Stabilität und somit für eine höhere Lebensdauer des Schleifkopfes.
Effektive Absaugung
Die Absaugung zwischen Bürstkranz und Schleifteller sowie die 10-Loch-Absaugung verhindern das schnelle Zusetzen des Schleifmittels.
Leichtgängiges Schleifen
Gefederte Schleifkopfhaube sorgt für eine perfekte Anpassung des Schleifkopfes an alle Unebenheiten.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Ideal für das Schleifen von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten und zur Lackiervorbereitung.
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Leistungsaufnahme | 500 W |
Leistungsabgabe | 270 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 1100-1650 U/min |
Schleiftellerdurchmesser | 225 mm |
Length | 1580 mm |
Maschinengewicht | 3.9 kg |
Kabellänge | 5 m |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
KLETTADAPT-SUPERSOFT-(F.WSS225-E-COMPT)
CLIPANSHL-(F.WSS225-E-COMPACT)
TRANTASH-(F.WSS225-E-COMPACT)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt