Metallkappsäge MKS 2400
Metallkappsäge MKS 2400
KAPPSAE-EL-MET-MKS2400
MASTER
MKS2400
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Durchzugskraft
2.400 W Motorleistung
Ermüdungsfreies Arbeiten
Verbessertes Griffdesign durch horizontale Griff-Position
Für den mobilen Einsatz geeignet
Dank des zentralen Tragegriffs kann die Säge bequem transportiert werden.
Hohe Laufruhe, Schnittqualität und Standzeit
Sägeblattführung mit Schwingungsdämpfer
Umwelt- und anwenderfreundlich
Keine Kühlung notwendig, somit muss kein Schmiermittel verwendet werden. Das manuelle Entgraten entfällt.
Komfortables Auffangen der Späne (bis zu 80%)
Mit Sägespanauffangbehälter
Komfortable und schnelle Einstellung von Gehrungsschnitten (90-75-60-45°)
Schnellspannsystem
Rückenschonendes Arbeiten
Optional erhältlicher Montageständer mit skalierten Längenanschlag (Art. Nr. 0701330001) gestaltet das Arbeiten komfortabler.
- Sägeblatt nicht im Lieferumfang
- Die Standzeit des Sägeblattes ist vom Querschnitt der zu zerspanenden Fläche abhängig.
Maximale Abmessungen der Werkstücke | ||
90° | 45° | |
Rund | 140 mm / 125 mm (inox) | 102 mm |
Quadrat | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
Rechteck | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Für Guss, Stahl, Aluminium, SML, Wasser- und Gasrohre, kunststoffummantelte Rohre und Edelstahl
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Max. circumferential speed | 1450 m/min |
Sägeblattdurchmesser max. | 355 mm |
Geeignet für Bohrungsdurchmesser | 25.4 mm |
Leistungsaufnahme | 2400 W |
Gehrungswinkel max. | 45 Grad |
Neigungswinkel max. | 45 Grad |
Maschinengewicht | 23.5 kg |
Kabellänge | 2.5 m |
Leerlaufdrehzahl max. | 1450 U/min |
Vibration | 1.19 m/s² |
Schalldruckpegel | 100 dB |
Length | 510 mm |
Breite | 320 mm |
Höhe | 450 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-8X108
ZEBRAWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt