Kompressor Compact 20 L oilfree
Kompressor Compact 20 l ölfrei
KOMPR-EL-COMPACT20L-OILFREE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Reduzierter Serviceaufwand
Ölfreier Kolbenverdichter
Idealer Schutz von Armaturen und Bedienelementen
Alle Komponeneten sind innerhalb eines stabilen, kompakten Rohrrahmens verbaut.
Komfortabler Transport auf der Baustelle möglich
Mit zwei stabilen Kranösen ausgestattet
Anzeige des Kesseldrucks
Zusätzliches Manometer
Regelbarer Arbeitsdruck
Druckminderer mit Manometer
Gutes Kaltstartverhalten
Hochwertiger Druckschalter mit Entlastungsventil
Ideal für den mobilen Einsatz
- Komfortabler Transport durch variablen Zug- und Tragegriff (Trolley-Funktion) sowie robuste Räder
- Sicherer Stand durch Gummifüße
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit des großen System-Koffers
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Überhitzungsschutz des Motors
Integrierter Überlastungsschutz
Die Verwendung im medizinischen Bereich, im Nahrungsmittelbereich sowie das Füllen von Atemluftflaschen ist nicht gestattet. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über eine Baumusterprüfung.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDieses Gerät dient zum Erzeugen von Druckluft für druckluftbetriebene Werkzeuge im professionellen Bereich.
Typbezeichnung | COMPACT20-OILFREE |
Motorleistung | 1.7 kW |
Druck max. | 10 bar |
Kesselinhalt | 20 l |
Ansaugleistung | 280 l/min |
Füllleistung | 150 l/min |
Luftliefermenge bei 80 % max. Druck | 140 l/min |
Ölfrei betreibbar | Ja |
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzart IP | IP 20 |
Drehzahl | 2850 U/min |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 40 °C |
Kabellänge | 4.0 m |
Länge x Breite x Höhe | 580 x 600 x 500 mm |
Anzahl Zylinder | 1 STK |
Anzahl Schnellverschlußkupplungen | 2 STK |
Schalldruckpegel | 82.5 dB |
Maschinengewicht | 40 kg |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt