Kompressor Solid 24 L oilfree
Kompressor Solid 24L, ölfrei
KOMPR-EL-SOLID24L-OILFREE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Reduzierter Serviceaufwand
Ölfreier Kolbenverdichter
Anzeige des Kesseldrucks
Zusätzlicher Manometer
Regelbarer Arbeitsdruck
Druckminderer mit Manometer
Gutes Kaltstartverhalten
Hochwertiger Druckschalter mit Entlastungsventil
Ideal für den mobilen Einsatz
- Angenehme Handhabung durch gummierten Zug-Griff und Zusatzhandgriff
- Komfortabler Transport durch robuste Räder
- Sicherer Stand durch Gummifuß
Überhitzungsschutz des Motors
Integrierter Überlastungsschutz
Die Verwendung im medizinischen Bereich, im Nahrungsmittelbereich sowie das Füllen von Atemluftflaschen ist nicht gestattet. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über eine Baumusterprüfung.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTypbezeichnung | SOLID24-OILFREE |
Motorleistung | 1.5 kW |
Druck max. | 8 bar |
Kesselinhalt | 24 l |
Ansaugleistung | 220 l/min |
Füllleistung | 120 l/min |
Luftliefermenge bei 80 % max. Druck | 100 l/min |
Ölfrei betreibbar | Ja |
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzart IP | IP 20 |
Drehzahl | 2850 U/min |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 5 bis 40 °C |
Kabellänge | 1.5 m |
Länge x Breite x Höhe | 630 x 406 x 630 mm |
Anzahl Zylinder | 1 STK |
Anzahl Schnellverschlußkupplungen | 1 STK |
Schalldruckpegel | 82 dB |
Maschinengewicht | 24 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt