Dreifachdüse
Dreifachdüse
3FACHDUES-(0/25/40GRD)
Art.-Nr. 0701160004
EAN 4049557902845
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequeme Strahlumstellung für jede Reinigungsaufgabe
Hochdruckpunkstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°)
Bei Verwendung des integrierten Reinigungsmittel-Saugschlauchs dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des jeweiligen Reinigungsmittels.
Zum Betrieb mit Reinigungsmittel folgende Schritte beachten:
- Reinigungsmittel-Saugschlauch herausziehen.
- Reinigungsmittel-Saugschlauch in einen Behälter mit Reinigungsmittel hängen.
- Dreifachdüse auf „CHEM“ stellen.
- Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen.
Datenblätter(X)
Passend für | HDR 160 Premium, HDR 160 Compact |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!