Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glühdraht-Schneidgerät SSG 305

Glühdraht-Schneidgerät SSG 305
SHNDGER-GLUEHDR-EL-SSG305

Art.-Nr. 07011272

EAN 4062856485192

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glühdraht-Schneidgerät SSG 305

Art.-Nr. 07011272
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
Zum schnellen und sauberen Schneiden von Polystyrol-Platten
  • Für die verschiedensten Gehrungs- und Stufenschnitte einsetzbar

  • Passgenaue und gerade Schnitte durch Tiefenbegrenzer

  • Die 1m schwenkbare Auflageschiene und die zusätzliche Verlängerung bieten eine große Auflagefläche

  • Saubere Schnitte, da der automatische Drahtspanner einen schnellen Drahtwechsel und eine optimale Drahtspannung gewährleistet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Auf der Baustelle oder in der Werkstatt zum Polystyrol-Platten Schneiden

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Maschinengewicht

12,5 kg

Kabellänge

3 m

Gehrungswinkel max.

45 Grad

Schnitttiefe max.

305 mm

Schnittlänge max.

1270 mm

Ausführung

Im Koffer

Drahtdurchmesser

0,65 mm

Glühdraht-Schneidgerät SSG 305 inklusive:
1 x
ET-GELAENDERBEFESTIGUNGSSET

ET-GELAENDERBEFESTIGUNGSSET

Menge: 1 x
1 x
Schneidedraht für Glühdraht-Schneidgerät SSG 285

ERSADR-F.SSG285

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ET-AUFLAGESCHIENE RECHTS

ET-AUFLAGESCHIENE RECHTS

x 1 St.
Freistellstütze für Glühdraht-Schneidgerät SSG 285

FREISTLSTUETZ-F.SSG285