Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ladegerät AL 60-12/18-AS-LI

Ladegerät AL 60-12/18-AS-LI
LADEGER-AL60-12/18-AS-LI

Art.-Nr. 0700814
EAN 4056807129600
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
Zum Laden der Akkus der Akku-Auspresspistolen AKP 12, AKP 18, der Akku-Fettpresse FP 12-A und der Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

AL 60-12/18-AS-LI

Ausgangsspannung min./max.

12-18 V

Passende Akkus

12 Volt, 18 Volt

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Ladestrom max.

6 A

Kabellänge

180 cm

Länge

174 mm

Breite

149 mm

Höhe

75 mm

Ausgangsspannung max.

18 V

Frequenz max.

60 Hz

Frequenz min.

50 Hz

Eingangsspannung max.

220 V/AC

Ladezeit

60 min

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 45 °C

Eingangsspannung min./max.

240-220 V/AC

Temperatureinsatzbereich max.

45 °C

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Produktgewicht (per Stück)

780.000 g

Ausgangsspannung min.

12 V

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

5

Nennspannung

18 V/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen