Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT

Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT
SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/2 HT)-2X5,0AH

Art.-Nr. 07007255

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT

Art.-Nr. 07007255
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
Sehr kraftvoller und ergonomischer Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment. Für Schraubendurchmesser bis max. M20 geeignet.

Max. 610 Nm Drehmoment


Bedingt für den Reifenwechsel geeignet, keine Serienverschraubungen



Überlastschutz


Minimiert das Risiko die Maschine oder den Akku durch Überlastung zu beschädigen



Höchste Leistung bei optimaler Kühlung


Vierpoliger Motor mit besserer Kraftverteilung als bei einem herkömmlichen zweipoligen Motor



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku

Hinweis

Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mithilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Holz-/Spanplattenschrauben, Muttern anziehen, Zylinderschrauben, Schraubanker, etc.

Typbezeichnung

ASS 18-1/2" HT

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-1900 U/min

Schlagzahl min./max.

0-2200 U/min

Drehmoment bei hartem Schraubfall max.

610 Nm

Geeignet für Schraube

M20

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant

Länge

226 mm

Breite

80 mm

Höhe

260 mm

Maschinengewicht mit Akku

3,1 kg

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT inklusive:

1 x
Ladegerät AL 60-12/18-AS-LI

LADEGER-AL60-12/18-AS-LI

MASTER
Beschreibung: Zum Laden der Akkus der Akku-Auspresspistolen AKP 12, AKP 18, der Akku-Fettpresse FP 12-A und der Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT.
Menge: 1 x
2 x
Akku LI-AS-18 V

AKKU-LI-AS-18V/5,0AH

MASTER
Beschreibung:
5 Ah
Leistungsstarke und robuste Akkupacks.
Menge: 2 x
1 x
Koffereinlage für MASTER Maschinen

KOFFREINLG-MA-(ASS 18-1/2ZO HT)

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
Leerkoffer ORSY<SUP>® </SUP>200
1 x
Leerkoffer ORSY® 200

KOFFR-LEER-MASTER90/15

Menge: 1 x
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
Ladegerät AL-60-AS-LI

LADEGER-(AL60-AS-LI)

MASTER
Zum Laden der Akkus der Akku-Auspresspistole AKP 18 und der Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT