Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A COMBI

Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A combi
SHLGBOSHRBR-AKKU-(BS28-A COMBI)-2X3AH
MASTER

Art.-Nr. 07006473
EAN 4056807113630
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
Extrem kraftvoller, leistungsstarker und kompakter 28 Volt Akku-Schlagbohrschrauber mit Lithium-Ionen-Technologie. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Mit zuschaltbarem Schlagwerk


Für das Schlagbohren in Stein und Mauerwerk



Ideal für Anwendungen mit hohem Drehmoment


Verbesserter und stärkerer Motor



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku



Überlastschutz


Minimiert das Risiko die Maschine oder den Akku durch Überlastung zu beschädigen.



Lange Haltbarkeit und optimale Kraftübertragung


Hochwertiges 2-Gang-Planetengetriebe mit Aluminiumgehäuse



Werkzeugloser Bohrerwechsel


Schnellspannbohrfutter mit Spindellock und verschleißarmen Hartmetalleinsätzen



Optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche


LED-Beleuchtung

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

28 V/DC

Drehmoment hart/weich max.

90 / 55 Nm

Schlagzahl max.

28800 U/min

Bohrfutterspannweite min./max.

1,5-13 mm

Maschinengewicht mit Akku

3,1 kg

Lieferumfang

2 x 3,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

3 Ah

Bohrdurchmesser in Weichholz max.

50 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

16 mm

Schraubendurchmesser max.

10 mm

Länge

250 mm

Höhe

270 mm

Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A COMBI inklusive:
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
2 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2
Short bit for POZIDRIV screws
Menge: 2 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ3
Short bit for POZIDRIV screws
Menge: 1 x
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

Menge: 1 x
2 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
20
Menge: 2 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
30
Menge: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
40
Menge: 1 x
1 x
Ladegerät AL 60-LI-2 für Akku LI 28 Volt

LADEGER-AKKU-(AL60-LI-2)

Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 28 V

AKKU-LIION-2-28,0V/3,0AH

Beschreibung:
3 Ah
Leistungsstarker und robuster Akkupack
Menge: 2 x
1 x
ET-GRIFF

ET-GRIFF

Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(BS 28-A)-SYS-8.4.2

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Powerpack LI-28 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

POWERPACK-LIION-28V-2X5AH

MASTER
Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton
x 1 St.