Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A COMBI

Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A combi
SHLGBOSHRBR-O.AKKU-(BS28-A COMBI)

Art.-Nr. 070064702

EAN 4056807113555

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A COMBI

Art.-Nr. 070064702
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
Extrem kraftvoller, leistungsstarker und kompakter 28 Volt Akku-Schlagbohrschrauber mit Lithium-Ionen-Technologie. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
  • Mit zuschaltbarem Schlagwerk für das Schlagbohren in Stein und Mauerwerk

  • Ideal für Anwendungen mit hohem Drehmoment dank verbessertem und stärkerem Motor

  • Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus dank Lithium-Ionen-Technologie

  • Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität durch die Ladezustandsanzeige am Akku

  • Überlastschutz minimiert das Risiko, die Maschine oder den Akku durch Überlastung zu beschädigen

  • Lange Haltbarkeit und optimale Kraftübertragung durch hochwertiges 2-Gang-Planetengetriebe mit Aluminiumgehäuse

  • Werkzeugloser Bohrerwechsel dank Schnellspannbohrfutter mit Spindellock und verschleißarmen Hartmetalleinsätzen

  • Optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche durch LED-Beleuchtung


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

28 V/DC

Drehmoment hart/weich max.

90 / 55 Nm

Schlagzahl max.

28800 U/min

Bohrfutterspannweite min./max.

1,5-13 mm

Maschinengewicht mit Akku

3,1 kg

Lieferumfang

Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Bohrdurchmesser in Weichholz max.

50 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

16 mm

Schraubendurchmesser max.

10 mm

Länge

250 mm

Höhe

270 mm

Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A COMBI inklusive:
1 x
ET-GRIFF

ET-GRIFF

Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(BS 28-A)-SYS-8.4.2

Beschreibung:
BS 28-A
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät AL 60-LI-2 für Akku LI 28 Volt

LADEGER-AKKU-(AL60-LI-2)

x 1 St.
Akku Li-Ion 28 V

AKKU-LIION-2-28,0V/3,0AH

Leistungsstarker und robuster Akkupack
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Powerpack LI-28 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

POWERPACK-LIION-28V-2X5AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton