PU-Druckluftspiralschlauch wSafe<SUP>®</SUP> 2000 - DLSCHL-SPRL-SET-ID8,0MM-L8M-S2000
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/H-KKK4r0m-0

PU-Druckluftspiralschlauch wSafe<SUP>®</SUP> 2000 - DLSCHL-SPRL-SET-ID8,0MM-L8M-S2000 - 1

PU-Druckluftspiralschlauch wSafe® 2000

PU-Druckluftspiralschlauch wSafe 2000 Set
DLSCHL-SPRL-SET-ID8,0MM-L8M-S2000
WSAFE

Art.-Nr. 0699945812

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

PU-Druckluftspiralschlauch wSafe® 2000

Art.-Nr. 0699945812
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
Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftspiralschlauch mit montierten Armaturen der Serie wSafe 2000

Hoher Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete


Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.



Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher


Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.



Hohe UV-Beständigkeit, besonders widerstandsfähig gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen


Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung



Hohe Arbeitssicherheit


Die geraden Enden fördern den Arbeitskomfort und senken das Stolperrisiko.



Kein Umherschleudern des Schlauches beim Entlüften


Mit wSafe 2000 Sicherheitskupplungen

Hinweis
  • Nicht für Lackierarbeiten geeignet

  • Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Betriebsdruck max.

10 bar

Schlauchinnendurchmesser

8 mm

Schlauchaußendurchmesser (A)

12 mm

Arbeitslänge

8 m

Länge (gestreckter Zustand)

10 m

Durchmesser (D)

65 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK