Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Starlock Max Sägeblatt Einzelzahn - SAEBLA-SG-STARLOCK-MAX-32X80MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/etV50Imy0b0

Starlock Max Sägeblatt Einzelzahn - SAEBLA-SG-STARLOCK-MAX-32X80MM - 1

Starlock Max Sägeblatt Einzelzahn

Starlock Max Sägeblatt Einzelzahn
SAEBLA-SG-STARLOCK-MAX-32X80MM

Art.-Nr. 0696123410
EAN 4056807402307
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
Der Alleskönner auf der Baustelle für extra tiefe und grobe Tauchschnitte.

Schneller Arbeitsfortschritt


Durch die sehr lange Ausführung erhöht sich der Oszilierungswinkel und dadurch die Arbeitsgeschwindigkeit.



Präzise, einfach und sicher


Durch die leicht gekurvte Zahnform "clean cut" ist ein einfaches Eintauchen möglich.



Immer die richtige Eintauchtiefe


Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse.

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für grobes Sägen in Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Fiberglas, verstärkter Kunststoff, Gips und Bleche bis 1mm.

Schnitttiefe

80 mm

Schnittbreite

32 mm

Werkstoff

Bimetall

Aufnahmetyp

Starlock Max

Ausführung Sägeblatt

Einzelverzahnt (regulär)

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium
Dünnwandiger Stahl
Dünnblech Stahl
Buntmetall
Faserplatten
GFK
Gipskarton

Passende Maschinen

Starlock max
Würth EMS 450-SL POWER
Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen