Starlock Max Sägeblatt Einzelzahn Fensterbau

Starlock Max Sägeblatt Fensterbau
SAEBLA-MULTISHND-STARLOCK-MAX-52MMX70MM

Art.-Nr. 0696123110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Starlock Max Sägeblatt Einzelzahn Fensterbau

Art.-Nr. 0696123110
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
Das Fensterbaublatt für extra tiefe Tauchschnitte.

Schneller Arbeitsfortschritt


Die sehr lange Ausführung erhöht den Oszilierungswinkel und dadurch die Arbeitsgeschwindigkeit.



Präzise, einfach und sicher


Durch die leicht gekurvte Zahnform "clean cut" ist ein einfaches Eintauchen möglich.



Immer die richtige Eintauchtiefe


Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Austrennen von Fenstern und zum Sägen von Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Kunststoffkabelkanälen, Gipskarton und Gipsfaserplatten.

Schnitttiefe

70 mm

Schnittbreite

52 mm

Werkstoff

Bimetall

Aufnahmetyp

Starlock Max

Ausführung Sägeblatt

Einzelverzahnt (regulär)

Zu bearbeitender Werkstoff

Holz mit Metall

Passende Maschinen

Starlock max
Würth EMS 450-SL POWER
Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100