Starlock Plus Sägeblatt Einzelzahn

Starlock plus Sägeblatt Einzelzahn
ZB-SAEGEBLATT-SG-STARLOCK-PLUS-32MMX60MM

Art.-Nr. 0696122410

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Starlock Plus Sägeblatt Einzelzahn

Art.-Nr. 0696122410
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
Der Alleskönner auf der Baustelle für grobe Trenn- und Tauchschnitte

Präzises und einfaches Eintauchen


Durch die leicht gekurvte Zahnleiste "clean cut" ist ein sauberes Eintauchen möglich.



Immer die richtige Eintauchtiefe


Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für grobes Sägen in Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Fiberglas, verstärkter Kunststoff, Gips und Bleche bis 1 mm.

Schnitttiefe

60 mm

Schnittbreite

32 mm

Werkstoff

Bimetall

Aufnahmetyp

Starlock Plus

Ausführung Sägeblatt

Einzelverzahnt (regulär)

Zu bearbeitender Werkstoff

Dünnblech Stahl
Holz mit Metall
Weichholz
Hartholz
Spanplatten (beschichtet)
Spanplatten (furniert)
Spanplatten (roh)

Passende Maschinen

Starlock plus
Starlock max
Würth EMS 18-A EC SL
Würth EMS 350-SL COMPACT
Würth EMS 450-SL POWER
Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100