Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brother Beschriftungsbandkassette für Beschriftungsgeräte

Beschriftungsband für Brother
BESHRFTBA-(F.BESHRFTGER-BROTHER)-ROT-12

Art.-Nr. 0696005312
EAN 4065233101807
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
Laminiertes Universalband für die Anwendung im Innen- und Außenbereich
  • Extrem haltbar und strapazierfähig

  • Wasserfest, lichtbeständig, resistent gegen die meisten Chemikalien und temperaturbeständig durch Aufbau aus 6 Schichten und Laminierung

  • Sehr gut geeignet für die Bereiche Industrie sowie Büro, Hobby, Heim und Garten

  • In verschiedenen Bandbreiten und Farben erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anwendung vorzugsweise in der Industrie zum Beschriften von Anschlüssen und Kabeln sowie für Büro (Ordner, Ablagen, Regalsysteme, Türschilder, Namensschilder, Schubladen), Hobby (Nähutensilien, Bastelutensilien, Werkzeug), Heim und Garten (Briefkasten, Klingelschild, Werkstatt, Sicherungskasten, Gartengeräte, Vorratsdosen, Brotdosen), Indsutrie (Schaltschränke, Sicherungskästen, Elektrokästen, Lichtschalter, Steckdosen, Rohre, Regale, Logistiksysteme)

Bandbreite

12 mm

Bandlänge

8 m

Farbe Band

Rot

Farbe Schrift

Schwarz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Brother Beschriftungsgerät P-Touch E110

BESHRFT-SORT-BROTH-PT-E110

Tragbares Beschriftungsgerät zum Beschriften von Anschlüssen, Kabeln etc.
x 1 St.
Brother Beschriftungsgerät P-Touch E550W

BESHRFT-SORT-BROTH-PTE550WVP

Tragbares Beschriftungsgerät mit USB- und WLAN-Schnittstelle zum Beschriften von Anschlüssen, Kabeln, Fähnchen, Verteilern, Klemmblöcken, Nummerierungen, Barcodes etc.
x 1 St.