Saalbesen Mischborsten
Saalbesen mit Metallstielhalter
BSN-SAAL-L800MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Langlebig dank des stabilen Flachholzkörpers
- Zudem ist der Besen mit einem robusten Metallstielhalter ausgestattet
Datenblätter(X)
Werkstoff | Holz |
Werkstoff Borsten | Mischborste |
Länge | 80 cm |
Breite | 10 cm |
Durchmesser Stielhaltertülle | 28 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1106 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!