Schleifraspel
Schleifraspel
SHLFRASPEL-2K-SOFTGRIFF-280X140X15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ergonomisch geformter 2K-Kunststoff Softgriff
- Besonders verschleißfester rostbeständiger Stahl mit hoher Zähigkeit
- Abfallende Stirnseite zur Bearbeitung schwer zugänglicher Arbeitsbereiche
- Arbeitsfläche mit 5 x 10/5 x 12 scharfkantigen Zahnreihen
Datenblätter(X)
Besonders geeignet zum Egalisieren und Reinigen von Baustoffen (außer Beton) wie bspw.: Kalk-Zement-Putze (abrauhbar), trockene Sanierputze (abgebunden), Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), Weich- und Holzfaserplatten, Styrodure, Sandstein, Porenbeton, Abschleifen der Zementfugenreste auf Roh-Mauerwerk, Schrägen von Fugen, etc. Auch geeignet zum Begradigen von Estrichkanten und Entfernen von Kleberresten (bspw. als Vorbereitung für Wand- u. Bodenflächen vor der Fliesenverlegung)
Werkstoff | Stahl |
Breite | 140 mm |
Länge | 280 mm |