Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubenausdreher-Sortiment 8-teilig

Schraubenausdreher Sortiment 8-teilig
SHRAUSDRH-SORT-GR(M3-M45)

Art.-Nr. 0695684727
EAN 4011231606141
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
Bestehend aus den Größen 1 bis 8 (M3-M45) zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
  • Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet

  • Lieferung im Kunststoff-Kasten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

In das zu entfernende Teil wird entsprechend der Tabelle ein Loch gebohrt und der Ausdreher in Linksrichtung eingeschraubt. Durch weiteren Anzug wird das abgebrochene Teil herausgeschraubt, ohne die Gewindegänge zu beschädigen.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

8 STK

Lieferumfang

Schraubenausdreher Größe 1 (M3 – M6), Größe 2 (M6 – M8), Größe 3 (M8 – M11), Größe 4 (M11 – M14), Größe 5 (M14 – M18), Größe 6 (M18 – M24), Größe 7 (M24 – M33), Größe 8 (M33 – M45).

Schraubenausdreher-Sortiment 8-teilig inklusive:
1 x
Schrauben-Ausdreher

AUSDRH-SHR-(M3-M6)

Beschreibung:
M3 - M6
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Menge: 1 x
1 x
Schrauben-Ausdreher

AUSDRH-SHR-(M6-M8)

Beschreibung:
M6 - M8
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Menge: 1 x
1 x
Schrauben-Ausdreher

AUSDRH-SHR-(M8-M11)

Beschreibung:
M8 - M11
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Menge: 1 x
1 x
Schrauben-Ausdreher

AUSDRH-SHR-(M11-M14)

Beschreibung:
M11 - M14
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Menge: 1 x
1 x
Schrauben-Ausdreher

AUSDRH-SHR-(M14-M18)

Beschreibung:
M14 - M18
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Menge: 1 x