Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachsenker DIN 373, fein

Flachsenker DIN 373 fein
FLSER-DIN373-HSS-FEIN-M12

Art.-Nr. 0694150012

EAN 4056807537436

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachsenker DIN 373, fein

Art.-Nr. 0694150012
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
Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Zur Verwendung in Durchgangslöcher nach DIN 273 Gütegrad „fein“ bei Einzel- und Serienfertigung. Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2140

Gütegrad

Fein

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Geeignet für Schraube

M12

Zapfendurchmesser (d1)

13,0 mm

Senkerdurchmesser (d2)

20,0 mm

Schaftdurchmesser (d3)

12,5 mm

Länge (l1)

100 mm

Kopflänge (l2)

22 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 373

Typ

N

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Schaftform

Zylindrisch

Qualität

Würth-Standard

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für HSS Senker
Für M3 - M6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
von bis M3 M4 M5 M6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² 26 30 0,090 0,104 0,120 0,126
500-850 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
Automatenstähle < 850 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
850-1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
700-850 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
850-1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
1000-1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
1000-1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Nitrierstähle < 1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
1000-1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Werkzeugstähle < 850 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
850-1100 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
1100-1400 N/mm² 2 5 0,030 0,035 0,040 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² 2 5 0,030 0,035 0,040 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² 4 10 0,050 0,058 0,060 0,063
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² 4 10 0,050 0,058 0,060 0,063
< 850 N/mm² 4 10 0,050 0,058 0,060 0,063
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² 4 10 0,050 0,058 0,060 0,063
Gusseisen < 180 HB 15 24 0,100 0,116 0,120 0,126
> 180 HB 9 15 0,070 0,081 0,080 0,084
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB 9 15 0,070 0,081 0,080 0,084
> 260 HB 9 15 0,070 0,081 0,080 0,084
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² 50 90 0,120 0,139 0,140 0,147
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² 25 40 0,100 0,116 0,120 0,126
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² 50 90 0,120 0,139 0,140 0,147
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² 25 40 0,100 0,116 0,120 0,126
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² 50 80 0,120 0,139 0,140 0,147
Messing, langspanend < 600 N/mm² 30 50 0,120 0,139 0,140 0,147
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² 50 80 0,120 0,139 0,140 0,147
650-850 N/mm² 50 80 0,120 0,139 0,140 0,147
Bronze, langspanend < 850 N/mm² 30 50 0,120 0,139 0,140 0,147
850-1200 N/mm² 30 50 0,120 0,139 0,180 0,189
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für HSS Senker
Für M8 - M12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
von bis M8 M10 M12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² 26 30 0,132 0,140 0,160
500-850 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
Automatenstähle < 850 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
850-1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
700-850 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
850-1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Nitrierstähle < 1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Werkzeugstähle < 850 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
850-1100 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
1100-1400 N/mm² 2 5 0,044 0,050 0,060
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² 2 5 0,044 0,050 0,060
Federstähle < 1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² 4 10 0,066 0,070 0,080
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² 4 10 0,066 0,070 0,080
< 850 N/mm² 4 10 0,066 0,070 0,080
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² 4 10 0,066 0,070 0,080
Gusseisen < 180 HB 15 24 0,132 0,160 0,200
> 180 HB 9 15 0,088 0,120 0,160
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB 9 15 0,088 0,120 0,160
> 260 HB 9 15 0,088 0,120 0,160
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² 50 90 0,154 0,180 0,220
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² 25 40 0,132 0,140 0,180
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² 50 90 0,154 0,180 0,220
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² 25 40 0,132 0,140 0,180
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² 50 80 0,154 0,180 0,200
Messing, langspanend < 600 N/mm² 30 50 0,154 0,180 0,200
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² 50 80 0,154 0,180 0,200
650-850 N/mm² 50 80 0,154 0,180 0,200
Bronze, langspanend < 850 N/mm² 30 50 0,154 0,180 0,200
850-1200 N/mm² 30 50 0,198 0,180 0,200

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen