Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz
Kegelsenker HSS Bit 90° kurz
SER-KGL-MA-HSS-BIT-90GRD-D20,5MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken
Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen
Optimierte Geometrie für den handgeführten Einsatz
Geringerer Kraftaufwand, verbesserte Senkgüte und Spanabfuhr im Vergleich zu konventionellen Kegelsenkern
Genormter 1/4 Zoll Sechskant-Schaft
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter, passend für Bithalter
- Schneller Wechsel Senken/Schrauben möglich
Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Datenblätter(X)
Zu bearbeitender Werkstoff | Nichteisenmetall |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Senkerdurchmesser (d1) | 20,5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 1/4 in |
Spitzendurchmesser (d3) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 41 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Schneidstoff | HSS |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | Blank |
Schaftform | Sechskant |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!