Ringpinsel Krex

Ringpinsel Krex
RGPINS-VOC-MIX-KREX-GR8
ZEBRA

Art.-Nr. 069364308

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ringpinsel Krex

Art.-Nr. 069364308

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für ein besonders glattes und streifenfreies Oberflächenfinish
  • Für lösemittelhaltige und wasserbasierende Lack- und Lasursysteme

  • Marken-Qualitäts-Mischung aus Kunstfasern von höchster Qualität

  • Exzellentes gleichmäßiges Oberflächenfinish durch besonders feine und glatte Spitzen

  • Konstante Formstabilität und Geschmeidigkeit

  • Kein Aufquellen im Wasser

  • Sehr leicht zu reinigen

  • Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit

  • Hochwertige Kunststoffzwinge, Vollverklebung

  • Unlackierter Holzstiel

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hervorragend geeignet für Lackier- und Lasurarbeiten auf kleineren Flächen z. B. Fenster, Möbel, Türen.

Werkstoff Borsten

Kunstfaserborste

Werkstoff Stiel

Holz

Pinselring Durchmesser

35 mm

Borstenlänge

88 mm

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen