Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Heizkörperpinsel DW hell für Dispersionen und Wandfarben

Heizkörperpinsel DW hell
HEIZKPRPINS-DW-HL-GR60

Art.-Nr. 069305525

EAN 4024835832007

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Heizkörperpinsel DW hell für Dispersionen und Wandfarben

Art.-Nr. 069305525
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
Heizkörperpinsel mit hellen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Malerarbeiten mit Dispersionen oder anderen Wandfarben, insbesondere für schwer zugängliche Stellen wie hinter Heizkörpern oder zum Vorstreichen für Ecken und Kanten

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Beige

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Weißblech

Borstenlänge

49 mm

Breite

60 mm

Dicke

9 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Dispersionsfarben

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.