Fassadenwalze DW für Dispersionen und Wandfarben
Fassadenwalze DW
FASAWALZ-DW-PA-POLST-FLORH18MM-B270MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gleichmäßiges Streichergebnis
- Die starke Polsterung ermöglicht ein gleichmäßiges Ergebnis auf strukturierten Untergründen insbesondere auf Flächen mit starker Struktur
Erstklassiges Streichergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Geeignet für leicht füllende, hoch deckende Dispersions-, Silikat- und Mineralfarben auf großen, leicht zugänglichen, strukturierten bis stark strukturierten Untergründen
Breite | 270 mm |
Florhöhe | 18 mm |
Außendurchmesser | 107 mm |
Innendurchmesser | 53 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Dispersionsfarben |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt