Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Malerwalze DW für Dispersionen und Wandfarben

ZEBRA Malerwalze DW
MALWALZ-DW-PA-FLORH18MM-B180MM-ID44MM

Art.-Nr. 069301818

EAN 4065746293389

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Malerwalze DW für Dispersionen und Wandfarben

Art.-Nr. 069301818
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
Malerwalze mit strapazierfähigem Bezug aus hochwertigem Endlospolyamid in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer

Fusselfreies Streichen


  • Durch eine 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit wird ein fusselfreies Streichen gewährleistet


Erstklassiges Streichergebnis


  • Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe


Konstante Formstabilität


  • Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus


Keine Streifenbildung am Rand


  • Die seitliche Beschneidung verhindert die Streifenbildung an Rändern


ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für leicht füllende, hoch deckende Dispersions-, Latex-, Silikat- und Mineralfarben sowie Grundierung auf großen, leicht zugänglichen, glatten bis strukturierten Untergründen

Breite

180 mm

Florhöhe

18 mm

Außendurchmesser

80 mm

Innendurchmesser

44 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Dispersionsfarben

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-350X355X105MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.
Abstreifgitter

ABSTRFGITR-ST-260X300MM

Abstreiffgitter aus verzinktem Stahl in hoher Qualität für alle gängigen Gebindegrößen
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D8MM-(B180-200MM)-L270MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl