Steckbügel verzinkt

Steckbügel verzinkt
STEBGL-WALZ-M.SICHERUNG-D6-B100MM

Art.-Nr. 0693012191

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Steckbügel verzinkt

Art.-Nr. 0693012191
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
Hochwertiger Steckbügel mit verzinktem Stahlbügel für alle Walzen mit Bohrung 6 bzw. 8 mm.

Mit Teleskopstange kombinierbar


Durch die Bohrung im Kunststoffgriff kann der Steckbügel mit einer Teleskopstange verbunden werden und somit an schwer zugänglichen Stellen zum Einsatz kommen.



Angenehmes Arbeiten


Ergonomischer und hochwertiger Kunststoffgriff

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Rollenbreite max.

10 cm

Drahtdurchmesser

6 mm

Breite

100 mm

Länge

285 mm