Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stachelwalze

Stachelwalze
STACHWALZ-500MM-D110MM-L35MM

Art.-Nr. 0693011762

EAN 4062856230389

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stachelwalze

Art.-Nr. 0693011762
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
Stachelwalze in hoher Qualität zum Entlüften von Bodenbeschichtungen und Ausgleichsmassen

Robuste Ausführung


  • Die Stacheln aus hochwertigem Polypropylen garantieren eine hohe Lebensdauer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Ausrollen, Entlüften von z.B. Ausgleichsmasse oder Laminieren bzw. Auswalzen von Lufteinschlüssen von Polyester- und Epoxidharzbeschichtungen

Breite

500 mm

Außendurchmesser (Ø)

110 mm

Stachellänge

35 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Teleskop-Verlängerungsstange mit Sicherung

TSKOPSTG-SI-(80-130CM)

Teleskop-Verlängerungsstange in hoher Qualität mit Sicherungsstecker für Steckbügel
x 1 St.
Teleskop-Verlängerungsstange mit Sicherung

TSKOPSTG-SI-(115-200CM)

Teleskop-Verlängerungsstange in hoher Qualität mit Sicherungsstecker für Steckbügel