Lackier-Kleinflächenwalze WB/LM/LA für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke und Lasuren
ZEBRA Lackier-Kleinflächenwalze WB/LM/LA
LKKLFLWALZ-WB/LM/LA-FLORH8MM-B120MM
Art.-Nr. 069301012
EAN 4065746292900
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstklassiges Lackierergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Datenblätter(X)
Geeignet für wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lacke und Lasuren sowie Grundierungen, Versiegelungen, Dispersions-, Latex- und Ölfarben auf glatten Untergründen
Breite | 120 mm |
Florhöhe | 8 mm |
Außendurchmesser | 46 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Wasserbasierte Lacke, Lösemittelhaltige Lacke, Lasuren |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!