Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindeausdreher-Set 25-teilig

Gewindeausdreher Set 25-teilig
AUSDRH-GWD-SET-(M6-M16)-25TLG

Art.-Nr. 069014
EAN 4011231599757
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
Für abgebrochene Schrauben und Bolzen von 6-16 mm bzw. 1/4 bis 5/8 Zoll

Komplette Ausstattung, beinhaltet auch die erforderlichen Spiralbohrer



Die speziell profilierten Ausdrehstifte weiten den Gewindebolzen nur geringfügig auf


Dadurch einfaches Ausdrehen der Restbolzen im Gegensatz zu den kegeligen Ausdrehern



In hochwertiger Kunststoff-Kassette

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

750 g

Gewindeausdreher-Set 25-teilig inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,2MM

Beschreibung:
3,2 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,8MM

Beschreibung:
4,8 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,4MM

Beschreibung:
6,4 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

Beschreibung:
8 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,7MM

Beschreibung:
8,7 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Stift mit Mutter für Gewindeausdreher-Set

AUSDRH-SHR-STIFT-MU-SW10-D3,2

Beschreibung:
3,2 mm
Menge: 1 x
1 x
Stift mit Mutter für Gewindeausdreher-Set

AUSDRH-SHR-STIFT-MU-SW11-D4,8

Beschreibung:
4,8 mm
Menge: 1 x
1 x
Stift mit Mutter für Gewindeausdreher-Set

AUSDRH-SHR-STIFT-MU-SW13-D6,4

Beschreibung:
6,4 mm
Menge: 1 x
1 x
Stift mit Mutter für Gewindeausdreher-Set

AUSDRH-SHR-STIFT-MU-SW14-D8

Beschreibung:
8,0 mm
Menge: 1 x
1 x
Stift mit Mutter für Gewindeausdreher-Set

AUSDRH-SHR-STIFT-MU-SW17-D8,7

Beschreibung:
8,7 mm
Menge: 1 x
1 x
Führungshülsen Sortiment

FHRGHUE-F.AUSDRHSET-SORT-(D6-10MM)

Beschreibung:
FHRGHUE-F.AUSDRHSET-SORT-(D6-10MM)
Menge: 1 x
1 x
Führungshülsen Sortiment

FHRGHUE-F.AUSDRHSET-SORT-(D11-14MM)

Beschreibung:
FHRGHUE-F.AUSDRHSET-SORT-(D11-14MM)
Menge: 1 x