Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorhängeschloss Würth

Vorhängeschloss Würth
VORHAENGSHLO-WUERTH-AL-40MM-SCHWARZ

Art.-Nr. 0688904945
EAN 4062856005284
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
Mit Kunststoffummantelung zum Schutz vor Beschädigungen
  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Die Kunststoffummantelung kann bei Bedarf mit einem Permanent-Marker beschriftet werden

  • Messing Stiftzylinder

  • Doppelt verriegelnd

  • Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Hinweis

Bei verschiedenschließenden Zylindern greifen wir auf circa 500 verschiedene Schließungen zurück.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Innenbereich

Schließart

Verschiedenschließend

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Werkstoff Schutzmantel

Kunststoff

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Werkstoff Schlüssel

Stahl

Farbe Schutzmantel

Schwarz

Oberfläche Schloss

Kunststoffummantelt

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Oberfläche Bügel

Verchromt

Anzahl Schlüssel

2 STK

Gehäusebreite (A)

43,2 mm

Gehäusestärke (B)

16,3 mm

Gehäusehöhe (C)

32,2 mm

Bügeldurchmesser (D)

6,6 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

22,5 mm

Lichte Bügelweite (F)

20,3 mm

Geeignet für

Werkstattwagen
Werkzeugkiste
Reisegepäck
Schlossriegel
Überfalle
Spinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen