Vorhängeschloss Würth

Vorhängeschloss Würth
VORHAENGSHLO-WUERTH-AL-40MM-ROT

Art.-Nr. 0688904940

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Vorhängeschloss Würth

Art.-Nr. 0688904940
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
Mit Kunststoffummantelung zum Schutz vor Beschädigungen
  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Die Kunststoffummantelung kann bei Bedarf mit einem Permanent-Marker beschriftet werden

  • Messing Stiftzylinder

  • Doppelt verriegelnd

  • Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Hinweis

Bei verschiedenschließenden Zylindern greifen wir auf circa 500 verschiedene Schließungen zurück.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Schließart

Verschiedenschließend

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Werkstoff Schutzmantel

Kunststoff

Farbe Schutzmantel

Rot

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Oberfläche Bügel

Verchromt

Werkstoff Schlüssel

Stahl

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Anzahl Schlüssel

2 STK

Gehäusebreite (A)

43,2 mm

Gehäusestärke (B)

16,3 mm

Gehäusehöhe (C)

32,2 mm

Bügeldurchmesser (D)

6,6 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

22,5 mm

Lichte Bügelweite (F)

20,3 mm

Einsatzbereich

Innenbereich

Geeignet für

Werkstattwagen
Werkzeugkiste
Reisegepäck
Schlossriegel
Überfalle
Spinde