Vorhängeschloss Combi-Lock
Vorhängeschloss Combi-Lock
VORHAENGSHLO-(COMBI-LOCK)-MS-40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Den dreistelligen bzw. vierstelligen Code-Nr. kann man selbst einstellen und jederzeit im geöffneten Zustand des Schlosses wieder verändern
- Nach dem Verschließen wird die Kombination durch Verdrehen der Zahlen verstellt
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Der Bügel verriegelt einseitig
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Einsatzbereich | Innenbereich |
Schließart | Verschiedenschließend |
Anzahl Zahlenrollen | 4 STK |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Werkstoff Bügel | Stahl gehärtet |
Oberfläche Bügel | Verchromt |
Gehäusebreite (A) | 40 mm |
Gehäusestärke (B) | 13 mm |
Gehäusehöhe (C) | 49,6 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 6,5 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 32,5 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 18,5 mm |
Geeignet für | Werkzeugkiste |