Vorhängeschloss Combi-Lock

Vorhängeschloss Combi-Lock
VORHAENGSHLO-(COMBI-LOCK)-MS-30MM

Art.-Nr. 0688904630

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Vorhängeschloss Combi-Lock

Art.-Nr. 0688904630
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
Zahlenschloss mit verstellbarem Zahlencode
  • Den dreistelligen bzw. vierstelligen Code-Nr. kann man selbst einstellen und jederzeit im geöffneten Zustand des Schlosses wieder verändern

  • Nach dem Verschließen wird die Kombination durch Verdrehen der Zahlen verstellt

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

  • Der Bügel verriegelt einseitig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Schließart

Verschiedenschließend

Anzahl Zahlenrollen

3 STK

Werkstoff Gehäuse

Messing

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Oberfläche Bügel

Verchromt

Gehäusebreite (A)

30 mm

Gehäusestärke (B)

12,5 mm

Gehäusehöhe (C)

41,6 mm

Bügeldurchmesser (D)

5 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

27 mm

Lichte Bügelweite (F)

12,7 mm

Einsatzbereich

Innenbereich

Geeignet für

Werkzeugkiste
Werkstattwagen
Schlossriegel
Überfalle

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen